CHF 4'268.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'614.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 84 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 3er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 49.5 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10000 rpm |