FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7022-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179264
  • Hersteller:038440334-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'208.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'305.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
38 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm