CHF 1'117.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'208.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-E |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 45 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |