CHF 2'139.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'313.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-E |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |