FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179262
  • Hersteller:038440318-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'020.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
36.5 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm