FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7019-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179064
  • Hersteller:038352109-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 942.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'019.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
26 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm