FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7019-C-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:14179865
  • Hersteller:038700794-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'059.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'307.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
3er Satz Tandem-O Anordnung
Dynamische Belastung
36.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm