CHF 1'979.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'139.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 36.5 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |