FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7018-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178493
  • Hersteller:019185405-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 869.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 939.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm