CHF 1'044.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'128.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 36 kN |
Statische Belastung | 26.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |