FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7017-E-T-P4S-TUM

  • ERIKS:14179780
  • Hersteller:038587246-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'483.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'684.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
3er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
29 kN
Statische Belastung
21.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm