CHF 764.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 826.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 22.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15000 rpm |