FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7017-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179938
  • Hersteller:038767414-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'606.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'736.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
22.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm