FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7016-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178490
  • Hersteller:019185359-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
20.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm