FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7016-E-T-P4S-DBL

  • ERIKS:14179648
  • Hersteller:038504120-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'485.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'606.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
20.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm