FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7016-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178489
  • Hersteller:019185340-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
21.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm