FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7015-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179256
  • Hersteller:038440253-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 636.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
17.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm