FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178488
  • Hersteller:019185308-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 653.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau