CHF 1'267.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'370.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-E |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 23.6 kN |
Statische Belastung | 16.3 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16000 rpm |