FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7014-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179255
  • Hersteller:038440245-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'267.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'370.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
25 kN
Statische Belastung
17.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm