FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7013-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:13688081
  • Hersteller:019185278-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau