FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7013-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178486
  • Hersteller:019185260-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.3 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm