FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7013-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14180006
  • Hersteller:038856328-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 622.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 673.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.3 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm