FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7012-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179251
  • Hersteller:038440202-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 988.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'068.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
17.6 kN
Statische Belastung
11.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm