CHF 426.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 461.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 17.9 kN |
Statische Belastung | 11.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22000 rpm |