FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7011-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178842
  • Hersteller:021937478-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 894.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 966.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
17.9 kN
Statische Belastung
11.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm