FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7010-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14178484
  • Hersteller:019185162-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.1 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm