FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7010-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178483
  • Hersteller:019185138-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
8.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm