FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7010-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179244
  • Hersteller:038440121-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 817.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
8.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm