FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7009-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179905
  • Hersteller:038742993-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
11.6 kN
Statische Belastung
7.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm