FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7009-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179243
  • Hersteller:038440105-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 742.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 803.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
11.6 kN
Statische Belastung
7.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm