FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7009-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179242
  • Hersteller:038440083-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
7.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm