FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7008-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179240
  • Hersteller:038440067-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 670.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 724.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
8.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm