FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7008-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179239
  • Hersteller:038440040-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
5.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm