FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7006-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178475
  • Hersteller:019184972-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau