FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7006-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178474
  • Hersteller:019184964-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager