FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7005-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178472
  • Hersteller:019184921-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau