FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7005-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179237
  • Hersteller:038439999-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
5.8 kN
Statische Belastung
3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm