FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7004-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178471
  • Hersteller:019184913-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
48000 rpm