CHF 273.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 5.7 kN |
Statische Belastung | 2.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 53000 rpm |