FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7004-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178470
  • Hersteller:019184891-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
2.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
53000 rpm