FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7003-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179689
  • Hersteller:038547368-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 464.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
3.35 kN
Statische Belastung
1.52 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
56000 rpm