CHF 694.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 750.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HSS70..-C |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 3er Satz Tandem-O Anordnung |