FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7002-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14106311
  • Hersteller:019184840-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau