FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7002-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178467
  • Hersteller:019184824-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
3.45 kN
Statische Belastung
1.48 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
70000 rpm