FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178849
  • Hersteller:021937788-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.32 kN
Statische Belastung
0.91 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
75000 rpm