FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178466
  • Hersteller:019184816-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.45 kN
Statische Belastung
0.96 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
80000 rpm