FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HSS7000-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178465
  • Hersteller:019184794-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HSS70..-C
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.47 kN
Statische Belastung
0.94 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
90000 rpm