FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71926-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179444
  • Hersteller:038466821-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'461.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'742.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
38.5 kN
Statische Belastung
33 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm