FAG

FAG Spindellager Mit Dichtung HCS71920-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179438
  • Hersteller:038466694-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'794.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'940.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HCS719..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau